Špirálový vrták HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 29mm

Č. pol.: 116320 29
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 345
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 29 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 345
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Uhol sklonu zubov 20-30 Stupeň
Stopka Morse kužel
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 131,5 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 175 mm
Celková dĺžka L 296 mm
Morse kužeľ (MK) Veľkosť 3
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,25 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 116320 29
EAN/GTIN 4045197029829
Číslo výrobcu 116320 29
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Povrch so špeciálnou úpravou na zníženie náchylnosti na naváranie a zlepšené odvádzanie triesok.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Príslušné redukčné puzdrá na nástroje so stopkou MK nájdete pod č. 343000-343530.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka