{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 41 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 20-30 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 143,5 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 205 mm | |
Celková dĺžka L | 354 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 4 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,32 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116320 41 | |
EAN/GTIN | 4045197955586 | |
Číslo výrobcu | 116320 41 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS N 41
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
178,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
317,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 354 | 354 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Uhol špičky | 118 | 118 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 205 | 205 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 143,5 | 143,5 |