{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 65 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 20-30 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 147,5 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 245 mm | |
Celková dĺžka L | 432 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 5 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,4 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116320 65 | |
EAN/GTIN | 4045197955753 | |
Číslo výrobcu | 116320 65 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Špirálový vrták HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 65mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
696,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
1 080,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku |
Menovité -⌀ DC | 65 mm | 65 mm |
Stopka | Morse kužel | Morse kužel |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 5 | 5 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták |