{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 16,75 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 20-30 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 99,9 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 125 mm | |
Celková dĺžka L | 223 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116320 16,75 | |
EAN/GTIN | 4045197029539 | |
Číslo výrobcu | 116320 16,75 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 16,75mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
29,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
50,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
105,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 3 |
Celková dĺžka L | 223 mm | 223 mm | 223 mm |
Norma | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 120 Stupeň |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 99,9 mm | 99,9 mm | 99,9 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |