{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 13,75 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 20-30 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 87,4 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 108 mm | |
Celková dĺžka L | 189 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 1 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116320 13,75 | |
EAN/GTIN | 4045197029423 | |
Číslo výrobcu | 116320 13,75 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 13,75mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
21,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
41,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
85,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 3 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Stopka | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 108 mm | 108 mm | 108 mm |