{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 45 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 20-30 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 142,5 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 210 mm | |
Celková dĺžka L | 359 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 4 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,32 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116320 45 | |
EAN/GTIN | 4045197955623 | |
Číslo výrobcu | 116320 45 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS N 45
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
250,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
404,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
599,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Typ | N | N | N |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 4 | 4 | 4 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 142,5 | 142,5 | 230,5 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |