{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 60 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 20-30 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 145 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 235 mm | |
Celková dĺžka L | 422 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 5 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,32 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116320 60 | |
EAN/GTIN | 4045197955746 | |
Číslo výrobcu | 116320 60 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Špirálový vrták HSS N 60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
581,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
858,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Menovité -⌀ DC | 60 | 60 |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Typ | N | N |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 5 | 5 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,32 | 0,32 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 145 | 145 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták |