{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 36 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 120 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 141 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 195 mm | |
Celková dĺžka L | 344 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 25,5 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 4 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,32 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116620 36 | |
EAN/GTIN | 4062406097448 | |
Číslo výrobcu | 116620 36 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Výhrubník HSS N 36
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
366,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
124,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
225,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Uhol špičky | 120 | 118 | 118 |
Typ | N | N | N |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 141 | 141 | 141 |