Výhrubník HSS N 14,75

Č. pol.: 116620 14,75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 343
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 120

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovité -⌀ DC 14,75 mm
    Povrchová úprava bez povlaku
    Rezný materiál HSS
    Norma DIN 343
    Typ N
    Tolerancia menovitého ⌀ h8
    Uhol špičky 120 Stupeň
    Stopka Morse kužel
    Počet rezných hrán Z 3
    Vnútorné chladenie nie
    odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 91,9 mm
    Dĺžka napínacích drážok Lc 114 mm
    Celková dĺžka L 212 mm
    Minimálny priemer predvŕtania Dmin 10,5 mm
    Morse kužeľ (MK) Veľkosť 2
    Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,16 mm/ot.
    Farebný krúžok bez
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 116620 14,75
    EAN/GTIN 4045197033680
    Číslo výrobcu 116620 14,75

    užívateľská tabuľka

    Alu (krátke rezanie)
    N
    45
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    40
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    30
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    25
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    10
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    GG(G)
    K
    25
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Silné jadro. Robustný špirálový vrták s lepším vedením v otvore

    Výhoda:

    Vhodné najmä na vyvrtávanie nepravidelných otvorov. Nesúosé otvory možno vyrovnať.

    Odporúčanie:

    Maximálna hĺbka vŕtania:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Poznámka:

    Upozornenie:
    Dodržiavajte príslušný predvŕtaný ⌀ (pozri tabuľku).
    Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka