Výhrubník HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 20,25mm

Č. pol.: 116620 20,25
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 343
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 120

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 20,25 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 343
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 120 Stupeň
Stopka Morse kužel
Počet rezných hrán Z 3
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 114,6 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 145 mm
Celková dĺžka L 243 mm
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 14,6 mm
Morse kužeľ (MK) Veľkosť 2
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,21 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 116620 20,25
EAN/GTIN 4062406097158
Číslo výrobcu 116620 20,25

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
45
Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
10
Oceľ < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
25
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Silné jadro. Robustný špirálový vrták s lepším vedením v otvore

Výhoda:

Vhodné najmä na vyvrtávanie nepravidelných otvorov. Nesúosé otvory možno vyrovnať.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Upozornenie:
Dodržiavajte príslušný predvŕtaný ⌀ (pozri tabuľku).
Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka