{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 33 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 120 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 135,5 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 185 mm | |
Celková dĺžka L | 334 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 23 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 4 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116620 33 | |
EAN/GTIN | 4062406097394 | |
Číslo výrobcu | 116620 33 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Výhrubník HSS N 33
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
274,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním
110,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
176,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
336,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
289,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Menovité -⌀ DC | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Norma | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Stopka | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 135,5 | 135,5 | 135,5 | 135,5 | 198,5 |