{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 50 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 120 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 145 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 220 mm | |
Celková dĺžka L | 369 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 34,5 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 4 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,41 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116620 50 | |
EAN/GTIN | 4062406097226 | |
Číslo výrobcu | 116620 50 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Výhrubník HSS N 50
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
561,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
489,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
770,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
309,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez |
Norma | DIN 343 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 345 |
Uhol špičky | 120 | 118 | 118 | 118 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,41 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 145 | 145 | 246 | 145 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |