{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 30,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 120 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 134,3 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 180 mm | |
Celková dĺžka L | 301 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 21 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 3 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,28 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116620 30,5 | |
EAN/GTIN | 4062406097219 | |
Číslo výrobcu | 116620 30,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Výhrubník HSS N 30,5
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
240,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
84,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
159,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
385,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Stopka | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,28 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 134,3 | 134,3 | 134,3 | 134,3 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |