{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 8,8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 67,8 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 81 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 8,8 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114020 8,8 | |
EAN/GTIN | 4045197010315 | |
Číslo výrobcu | 114020 8,8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS presne valcovaný N 8,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
286 kus/y s okamžitým dodaním
3,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
577 kus/y s okamžitým dodaním
2,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
570 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
11,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 429 kus/y s okamžitým dodaním
8,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
144 kus/y s okamžitým dodaním
4,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
840 kus/y s okamžitým dodaním
5,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 81 | 81 | 81 | 81 | 40 | 81 |
⌀ stopky Ds | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 26,8 | 67,8 |