{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 6,4 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Uhol sklonu zubov | 25 Stupeň | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k11 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
⌀ v nábehu | 4,5 mm | |
Dĺžka britov Lc | 75 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 85,5 mm | |
Celková dĺžka L | 151 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 1 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 162800 6,4 | |
EAN/GTIN | 4062406064358 | |
Číslo výrobcu | 162800 6,4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Výstružník na otvory pre nity, bez povlaku, Menovitý ⌀ DC k11: 6,4mm
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
84,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
24,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
51,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
103,38 €
72,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
130,52 €
95,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dĺžka výčnelku L1 | 85,5 mm | 64 mm | 64 mm | 59 mm | 59 mm |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Farebný krúžok | bez | zelená | bez | zelená | zelená |
Menovité -⌀ DC | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Dĺžka britov Lc | 75 mm | 28 mm | 28 mm | 26 mm | 26 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS E | HSS E | VHM | VHM |