{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 21 mm | |
Zev ključa 2 | 23 mm | |
Standard | DIN 895 | |
Dolžina ključa L | 220 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Material | Aluminijev bron | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 759710 21X23 | |
EAN/GTIN | 7630027401790 | |
Številka proizvajalca | AB2123A |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski viličasti ključ, brez iskrenja 21X23 mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
58,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
229 kosov na zalogi
5,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
982 kosov na zalogi
6,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
438 kosov na zalogi
8,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Položaj zeva 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Dolžina ključa L | 220 | 245 | 245 | 250 |
Zev ključa 1 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Zev ključa 2 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični | metrični |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |