{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | SIMPLEX | |
Serie | Mehko kladivo SIMPLEX | |
Dolžina glave z nastavki | 165 mm | |
⌀ udarne površine nastavkov | 80 mm | |
Dolžina ročaja | 400 mm | |
Celotna dolžina | 490 mm | |
Masa | 3,86 kg | |
Material ohišja | Jeklena litina | |
Za material | Mehka kovina, trda | |
Material ročaja | Les | |
Barva | srebrna | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 753200 80G | |
EAN/GTIN | 4030618300311 | |
Številka proizvajalca | 3009.080 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mehko kladivo SIMPLEX, z nastavki iz mehke kovine 80G mm
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
118,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
112,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
77,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | srebrna | naravna | črna |
Celotna dolžina | 490 | 500 | 500 |
Dolžina glave z nastavki | 165 | 175 | 175 |
⌀ udarne površine nastavkov | 80 | 80 | 80 |
Dolžina ročaja | 400 | 400 | 400 |
Material ohišja | Jeklena litina | ||
Vrsta izdelka | Kladiva | Kladiva | Kladiva |