{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SIMPLEX | |
Dolžina glave z nastavki | 90 mm | |
⌀ udarne površine nastavkov | 30 mm | |
Dolžina ročaja | 260 mm | |
Celotna dolžina | 300 mm | |
Masa | 0,345 kg | |
Material ohišja | Jeklena litina | |
Za material | Kompozitna guma, srednje trda | |
Material ročaja | Les | |
Barva | črna | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 752800 30G | |
EAN/GTIN | 4030618300045 | |
Številka proizvajalca | 3002.030 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Mehko kladivo SIMPLEX z gumijastimi kompozitnimi nastavki, črna, ⌀ ohišja/material ohišja: 30Gmm
po ponudbi
Na zalogi
139 kosov na zalogi
19,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
23,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
20,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
20,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | črna | naravna | črna | rdeča |
Celotna dolžina | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Dolžina glave z nastavki | 90 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
⌀ udarne površine nastavkov | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Dolžina ročaja | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Vrsta izdelka | Kladiva | Kladiva | Kladiva | Kladiva |