{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Référence fabricant | SIMPLEX | |
Série | Maillet à frappe amortie SIMPLEX | |
Longueur tête avec embouts | 145 mm | |
⌀ faces de frappe des embouts | 60 mm | |
Longueur manche | 340 mm | |
Longueur totale | 405 mm | |
Poids | 1,55 kg | |
Matériau boîtier | Acier moulé | |
Matériau insert | Caoutchouc toilé, mi-dur | |
Matériau manche | Bois | |
Couleur | Noir | |
Type de produit | Marteaux |
Številka izdelka | 752800 60G | |
EAN/GTIN | 4030618300076 | |
Številka proizvajalca | 3002.060 |