Mehko kladivo SIMPLEX brez nastavkov, z ročajem 30G mm

Št. art.: 753300 30G
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
187 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ohišja/material ohišja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ ohišja 30 mm
    Serija Mehko kladivo SIMPLEX
    Dolžina glave z nastavki 90 mm
    ⌀ udarne površine nastavkov 30 mm
    Dolžina ročaja 260 mm
    Celotna dolžina 300 mm
    Material ohišja Jeklena litina
    Vrsta izdelka Ohišje za mehka kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 753300 30G
    EAN/GTIN 2050001008404

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsto dvodelno vpenjalno ohišje iz temprane litine z dvema zamenljivima nastavkoma. Za razne obdelovalne namene so na razpolago ustrezni nastavki.
    Vse vrste nastavkov se lahko med seboj tudi kombinirajo.
    Mehko kladivo in kladivo za tanjšanje: Ohišje iz aluminija ali temprane litine; lesen ročaj.
    Mehko kladivo in kladivo za tanjšanje: Ohišje iz aluminija ali temprane litine; lesen ročaj.

    Uporaba:

    Vel. A = Aluminijasto ohišje: za lažja dela na primer udarjanje pri pozicioniranju.
    Vel. G = ohišje iz temprane litine: za težko, močno udarjanje, npr. pri nameščanju strojnih delov itd.

    Rezervni del:

    Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 753400 in ohišje za mehka kladiva pod art. 753310.

    Opomba:

    Oznaka velikosti A = aluminijasto ohišje; G = ohišje iz temprane litine.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico