Mehko kladivo SIMPLEX brez nastavkov, z ročajem 50A mm

Št. art.: 753300 50A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ohišja/material ohišja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ ohišja 50 mm
Serija Mehko kladivo SIMPLEX
Dolžina glave z nastavki 135 mm
⌀ udarne površine nastavkov 50 mm
Dolžina ročaja 310 mm
Celotna dolžina 365 mm
Material ohišja Aluminij
Vrsta izdelka Ohišje za mehka kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 753300 50A
EAN/GTIN 2050001008435

Opis

Izvedba:

Čvrsto dvodelno vpenjalno ohišje iz temprane litine z dvema zamenljivima nastavkoma. Za razne obdelovalne namene so na razpolago ustrezni nastavki.
Vse vrste nastavkov se lahko med seboj tudi kombinirajo.
Mehko kladivo in kladivo za tanjšanje: Ohišje iz aluminija ali temprane litine; lesen ročaj.
Mehko kladivo in kladivo za tanjšanje: Ohišje iz aluminija ali temprane litine; lesen ročaj.

Uporaba:

Vel. A = Aluminijasto ohišje: za lažja dela na primer udarjanje pri pozicioniranju.
Vel. G = ohišje iz temprane litine: za težko, močno udarjanje, npr. pri nameščanju strojnih delov itd.

Rezervni del:

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 753400 in ohišje za mehka kladiva pod art. 753310.

Opomba:

Oznaka velikosti A = aluminijasto ohišje; G = ohišje iz temprane litine.
V aluminijastem ohišju ni dovoljeno montirati vložkov iz mehke kovine (Ho. art. 754000).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico