{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SIMPLEX | |
Dolžina glave z nastavki | 90 mm | |
⌀ udarne površine nastavkov | 30 mm | |
Dolžina ročaja | 260 mm | |
Celotna dolžina | 300 mm | |
Masa | 0,32 kg | |
Material ohišja | Jeklena litina | |
Za material | Superplastika, srednje trda | |
Material ročaja | Les | |
Barva | bela | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka |
753100 30G
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4030618300175
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
3007.030
Kopiraj |
|
Proizvajalec | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |