{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ glave kladiva | 30 mm | |
Serija | SIMPLEX | |
Dolžina glave | 104 mm | |
Celotna dolžina | 290 mm | |
Masa | 0,6 kg | |
Material ohišja | Poboljšano jeklo, induktivno kaljeno | |
Za material | Najlon, beli, trdi (enostranski) | |
Material ročaja | Jeklena cev | |
brez odboja | Ne | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 754880 30 | |
EAN/GTIN | 4030618303039 | |
Številka proizvajalca | 3677.030 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Kombinirano kladivo, ⌀ glave kladiva: 30mm
po ponudbi
Na zalogi
254 kosov na zalogi
32,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
164 kosov na zalogi
27,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina | 290 mm | 280 mm |
Masa | 0,6 kg | 0,4 kg |
⌀ glave kladiva | 30 mm | 30 mm |
Za material | Najlon, beli, trdi (enostranski) | s prevleko iz umetne mase |
Material ohišja | Poboljšano jeklo, induktivno kaljeno | Jeklo |
Material ročaja | Jeklena cev | Jeklo |
Vrsta izdelka | Kladiva | Kladiva |