Mehko kladivo SIMPLEX brez nastavkov, brez ročaja, Za ⌀/material ohišja: 30Gmm

Št. art.: 753310 30G
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
142 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Za ⌀/material ohišja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ ohišja 30 mm
Serija SIMPLEX
⌀ udarne površine nastavkov 30 mm
Masa 225 g
Material ohišja Jeklena litina
Vrsta izdelka Ohišje za mehka kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 753310 30G
EAN/GTIN 4030618301295
Številka proizvajalca 3011.030

Opis

Izvedba:

Čvrsto dvodelno vpenjalno ohišje iz temprane litine z dvema zamenljivima nastavkoma. Za razne obdelovalne namene so na razpolago ustrezni nastavki. Vse vrste nastavkov se lahko med seboj tudi kombinirajo.

Uporaba:

Vel. A = Aluminijasto ohišje: za lažja dela na primer udarjanje pri pozicioniranju.
Vel. G = ohišje iz temprane litine: za težko, močno udarjanje, npr. pri nameščanju strojnih delov itd.

Primerno za:

Mehko kladivo SIMPLEX art. 752800/752900/753100/753200/753300.

Opomba:

Oznaka velikosti A = aluminijasto ohišje; G = ohišje iz temprane litine.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico