Mehko kladivo SIMPLEX brez nastavkov, brez ročaja 40G mm

Št. art.: 753310 40G
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
142 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Za ⌀/material ohišja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca SIMPLEX
    ⌀ ohišja 40 mm
    Serija Mehko kladivo SIMPLEX
    ⌀ udarne površine nastavkov 40 mm
    Masa 420 g
    Material ohišja Jeklena litina
    Vrsta izdelka Ohišje za mehka kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 753310 40G
    EAN/GTIN 4030618301301
    Številka proizvajalca 3011.040

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsto dvodelno vpenjalno ohišje iz temprane litine z dvema zamenljivima nastavkoma. Za razne obdelovalne namene so na razpolago ustrezni nastavki. Vse vrste nastavkov se lahko med seboj tudi kombinirajo.

    Uporaba:

    Vel. A = Aluminijasto ohišje: za lažja dela na primer udarjanje pri pozicioniranju.
    Vel. G = ohišje iz temprane litine: za težko, močno udarjanje, npr. pri nameščanju strojnih delov itd.

    Primerno za:

    Mehko kladivo SIMPLEX art. 752800/752900/753100/753200/753300.

    Opomba:

    Oznaka velikosti A = aluminijasto ohišje; G = ohišje iz temprane litine.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico