{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SIMPLEX | |
Dolžina glave z nastavki | 215 mm | |
⌀ udarne površine nastavkov | 125 mm | |
Dolžina ročaja | 900 mm | |
Celotna dolžina | 1.050 mm | |
Masa | 7,7 kg | |
Material ohišja | Jeklena litina | |
Za material | Superplastika, srednje trda | |
Material ročaja | Hikori | |
Barva | bela | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 753100 125G | |
EAN/GTIN | 4030618300878 | |
Številka proizvajalca | 3007.125 | |
Manufacturer | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |