Nastavek iz mehke kovine, za mehko kladivo SIMPLEX, srebrna, za ⌀ glave kladiva: 40mm

Št. art.: 754000 40
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
206 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ glave kladiva (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ glave kladiva 40 mm
Serija SIMPLEX
Masa 120 g
Barva srebrna
število kosov 1
Trdota posebej trda
Material Mehka kovina
Vrsta izdelka Udarni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 754000 40
EAN/GTIN 4030618301233
Številka proizvajalca 3209.040
Manufacturer Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Opis

Uporaba:

Nastavek iz mehke kovine: Iz posebne litine iz mehke kovine z dodatkom bakra. Ne poškoduje obdelovanca tudi pri najmočnejšem udarcu.

Opomba:

Vložkov iz mehke kovine ni dovoljeno montirati v aluminijastem ohišju.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico