{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ glave kladiva | 80 mm | |
Serija | SIMPLEX | |
Masa | 855 g | |
Barva | srebrna | |
število kosov | 1 | |
Trdota | posebej trda | |
Material | Mehka kovina | |
Vrsta izdelka | Udarni nastavek |
Številka izdelka | 754000 80 | |
EAN/GTIN | 4030618301264 | |
Številka proizvajalca | 3209.080 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Nastavek iz mehke kovine, za mehko kladivo SIMPLEX, srebrna, za ⌀ glave kladiva: 80mm
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
36,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
28,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
14,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ glave kladiva | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Trdota | posebej trda | srednje trda | srednje mehek |
Material | Mehka kovina | Najlon | Guma |
Vrsta izdelka | Udarni nastavek | Udarni nastavek | Udarni nastavek |