Nastavek iz kompozitne gume, za mehko kladivo SIMPLEX 50 mm

Št. art.: 753500 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
351 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ glave kladiva (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca SIMPLEX
    ⌀ glave kladiva 50 mm
    Serija Mehko kladivo SIMPLEX
    Masa 135 g
    Barva črna
    število kosov 1
    Trdota srednje trda
    Material Kompozitna guma
    Vrsta izdelka Udarni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 753500 50
    EAN/GTIN 4030618300984
    Številka proizvajalca 3202.050

    Opis

    Uporaba:

    Nastavek iz kompozitne gume, ojačan s tekstilnimi vlakni, trdota pribl. 93 Shore, odporen na olje in staranje, za mehko udarjanje pri pozicioniranju.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico