Nastavek iz kompozitne gume, za mehko kladivo SIMPLEX, črna, za ⌀ glave kladiva: 40mm

Št. art.: 753500 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
653 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ glave kladiva (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ glave kladiva 40 mm
Serija SIMPLEX
Masa 65 g
Barva črna
število kosov 1
Trdota srednje trda
Material Kompozitna guma
Vrsta izdelka Udarni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 753500 40
EAN/GTIN 4030618300977
Številka proizvajalca 3202.040

Opis

Uporaba:

Nastavek iz kompozitne gume, ojačan s tekstilnimi vlakni, trdota pribl. 93 Shore, odporen na olje in staranje, za mehko udarjanje pri pozicioniranju.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico