Mehko kladivo SIMPLEX brez nastavkov, z ročajem 40A mm

Št. art.: 753300 40A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ohišja/material ohišja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ ohišja 40 mm
    Serija Mehko kladivo SIMPLEX
    Dolžina glave z nastavki 110 mm
    ⌀ udarne površine nastavkov 40 mm
    Dolžina ročaja 280 mm
    Celotna dolžina 330 mm
    Material ohišja Aluminij
    Vrsta izdelka Ohišje za mehka kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 753300 40A
    EAN/GTIN 2050001008411

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsto dvodelno vpenjalno ohišje iz temprane litine z dvema zamenljivima nastavkoma. Za razne obdelovalne namene so na razpolago ustrezni nastavki.
    Vse vrste nastavkov se lahko med seboj tudi kombinirajo.
    Mehko kladivo in kladivo za tanjšanje: Ohišje iz aluminija ali temprane litine; lesen ročaj.
    Mehko kladivo in kladivo za tanjšanje: Ohišje iz aluminija ali temprane litine; lesen ročaj.

    Uporaba:

    Vel. A = Aluminijasto ohišje: za lažja dela na primer udarjanje pri pozicioniranju.
    Vel. G = ohišje iz temprane litine: za težko, močno udarjanje, npr. pri nameščanju strojnih delov itd.

    Rezervni del:

    Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 753400 in ohišje za mehka kladiva pod art. 753310.

    Opomba:

    Oznaka velikosti A = aluminijasto ohišje; G = ohišje iz temprane litine.
    V aluminijastem ohišju ni dovoljeno montirati vložkov iz mehke kovine (Ho. art. 754000).

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico