Nastavek iz mehke umetne mase TPE, za mehko kladivo SIMPLEX, modra, za ⌀ glave kladiva: 40mm

Št. art.: 753450 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
144 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ glave kladiva (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ glave kladiva 40 mm
Serija SIMPLEX
Masa 47 g
Barva modra
število kosov 1
Trdota mehka
Material TPE-mehka
Vrsta izdelka Udarni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 753450 40
EAN/GTIN 4030618300939
Številka proizvajalca 3201.040

Opis

Uporaba:

Nastavek iz mehke umetne mase TPE, mehak, ne pušča barvnih sledi. Za polaganje keramičnih ploščic in parketa ter za montažo oken in vrat.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico