{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | SIMPLEX | |
Serija | Mehko kladivo SIMPLEX | |
Dolžina glave z nastavki | 165 mm | |
⌀ udarne površine nastavkov | 80 mm | |
Dolžina ročaja | 400 mm | |
Celotna dolžina | 490 mm | |
Masa | 2,87 kg | |
Material ohišja | Jeklena litina | |
Za material | Kompozitna guma, srednje trda | |
Material ročaja | Les | |
Barva | črna | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 752800 80G | |
EAN/GTIN | 4030618300083 | |
Številka proizvajalca | 3002.080 |