Nadomestni ročaj za mehko kladivo SIMPLEX 80L mm

Št. art.: 753400 80L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Za ⌀ ohišja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca SIMPLEX
    Serija Mehko kladivo SIMPLEX
    Dolžina ročaja 700 mm
    za ⌀ glave 80 mm
    Masa 610 g
    Material Hikorijev les
    Vrsta izdelka roč.

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 753400 80L
    EAN/GTIN 4030618301509
    Številka proizvajalca 3244.081

    Opis

    Izvedba:

    Iz lesa ameriške hikorija.

    Primerno za:

    Mehko kladivo SIMPLEX art. 752800/752900/753100/753200/753300.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico