{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | SIMPLEX | |
Serija | Mehko kladivo SIMPLEX | |
Dolžina ročaja | 395 mm | |
za ⌀ glave | 80 mm | |
Masa | 225 g | |
Material | Les | |
Vrsta izdelka | roč. |
Številka izdelka | 753400 80 | |
EAN/GTIN | 4030618301493 | |
Številka proizvajalca | 3244.080 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nadomestni ročaj za mehko kladivo SIMPLEX 80 mm
po ponudbi
Na zalogi
241 kosov na zalogi
9,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
280 kosov na zalogi
9,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Masa | 225 | |
Oznaka proizvajalca | SIMPLEX | |
Dolžina ročaja | 395 | 400 |
Material | Les | |
za ⌀ glave | 80 | |
Serija | Mehko kladivo SIMPLEX | |
Vrsta izdelka | roč. | roč. |