{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | SIMPLEX | |
Serie | Mehko kladivo SIMPLEX | |
Dolžina ročaja | 900 mm | |
za ⌀ glave | 100 mm; 125 mm; 140 mm | |
Masa | 890 g | |
Material | Hikorijev les | |
Vrsta izdelka | roč. |
Številka izdelka | 753400 100-125 | |
EAN/GTIN | 4030618301516 | |
Številka proizvajalca | 3244.100 |