{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | SIMPLEX | |
Serie | Mehko kladivo SIMPLEX | |
Dolžina ročaja | 310 mm | |
za ⌀ glave | 50 mm | |
Masa | 130 g | |
Material | Les | |
Vrsta izdelka | roč. |
Številka izdelka | 753400 50 | |
EAN/GTIN | 4030618301479 | |
Številka proizvajalca | 3244.050 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nadomestni ročaj za mehko kladivo SIMPLEX 50 mm
po ponudbi
Na zalogi
155 kosov na zalogi
7,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
7,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Masa | 130 | |
Oznaka proizvajalca | SIMPLEX | |
Dolžina ročaja | 310 | 310 |
Material | Les | |
za ⌀ glave | 50 | |
Serie | Mehko kladivo SIMPLEX | |
Vrsta izdelka | roč. | roč. |