{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SIMPLEX | |
Dolžina glave z nastavki | 110 mm | |
⌀ udarne površine nastavkov | 40 mm | |
Dolžina ročaja | 280 mm | |
Celotna dolžina | 330 mm | |
Masa | 0,405 kg | |
Material ohišja | Aluminij | |
Za material | Kompozitna guma, srednje trda | |
Material ročaja | Les | |
Barva | črna | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 752800 40A | |
EAN/GTIN | 4030618300373 | |
Številka proizvajalca | 3102.040 |