Mehko kladivo SIMPLEX z gumijastimi kompozitnimi nastavki 50A mm

Št. art.: 752800 50A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ohišja/material ohišja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca SIMPLEX
Serija Mehko kladivo SIMPLEX
Dolžina glave z nastavki 135 mm
⌀ udarne površine nastavkov 50 mm
Dolžina ročaja 310 mm
Celotna dolžina 365 mm
Masa 0,74 kg
Material ohišja Aluminij
Za material Kompozitna guma, srednje trda
Material ročaja Les
Barva črna
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 752800 50A
EAN/GTIN 4030618300380
Številka proizvajalca 3102.050

Opis

Izvedba:

Čvrsto dvodelno vpenjalno ohišje iz temprane litine z dvema zamenljivima nastavkoma. Za razne obdelovalne namene so na razpolago ustrezni nastavki.
Vse vrste nastavkov se lahko med seboj tudi kombinirajo.
Mehko kladivo in kladivo za tanjšanje: Ohišje iz aluminija ali temprane litine; lesen ročaj.

Uporaba:

Vel. A = Aluminijasto ohišje: za lažja dela na primer udarjanje pri pozicioniranju.
Vel. G = ohišje iz temprane litine: za težko, močno udarjanje, npr. pri nameščanju strojnih delov itd.

Rezervni del:

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 753400 in ohišje za mehka kladiva pod art. 753310.

Opomba:

Oznaka velikosti A = aluminijasto ohišje; G = ohišje iz temprane litine.
V aluminijastem ohišju ni dovoljeno montirati vložkov iz mehke kovine (Ho. art. 754000).