{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina glave z nastavki | 92 mm | |
⌀ udarne površine nastavkov | 30 mm | |
Dolžina ročaja | 260 mm | |
Celotna dolžina | 300 mm | |
Masa brez nastavkov | 228 g | |
Barva | naravna | |
brez odboja | Da | |
Možnost kombiniranja nastavkov | Da | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 752520 30G | |
EAN/GTIN | 4045197978035 | |
Številka proizvajalca | 752520 30G | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |