{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina glave z nastavki | 116 mm | |
⌀ udarne površine nastavkov | 40 mm | |
Dolžina ročaja | 275 mm | |
Celotna dolžina | 330 mm | |
Masa brez nastavkov | 418 g | |
Barva | naravna | |
brez odboja | Da | |
Možnost kombiniranja nastavkov | Da | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 752520 40G | |
EAN/GTIN | 4045197978042 | |
Številka proizvajalca | 752520 40G |