Mehko kladivo z najlonskimi nastavki 60G mm

Št. art.: 752520 60G
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ohišja/material (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina glave z nastavki 149 mm
⌀ udarne površine nastavkov 60 mm
Dolžina ročaja 335 mm
Celotna dolžina 410 mm
Masa brez nastavkov 940 g
Barva naravna
brez odboja Da
Možnost kombiniranja nastavkov Da
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 752520 60G
EAN/GTIN 4045197978066
Številka proizvajalca 752520 60G

Opis

Izvedba:

Mehko kladivo z dušenjem povratnega udarca in snemljivimi funkcijskimi nastavki za uporabo kot običajno mehko kladivo. Trdno, dvodelno natančno lito ohišje iz kakovostnega poboljšanega jekla. Možnost kombiniranja in zamenjave nastavkov. Z lakiranim ročajem iz ameriškega hikorija.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 752530 in nadomestni nastavki pod art. 752540752560.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico