{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina glave z nastavki | 175 mm | |
⌀ udarne površine nastavkov | 80 mm | |
Dolžina ročaja | 400 mm | |
Celotna dolžina | 500 mm | |
Masa brez nastavkov | 1.895 g | |
Barva | naravna | |
brez odboja | Da | |
Možnost kombiniranja nastavkov | Da | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 752520 80G | |
EAN/GTIN | 4045197978073 | |
Številka proizvajalca | 752520 80G |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Mehko kladivo z najlonskimi nastavki, naravna, ⌀ ohišja/material: 80Gmm
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
112,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
77,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | naravna | črna |
Celotna dolžina | 500 mm | 500 mm |
Dolžina glave z nastavki | 175 mm | 175 mm |
⌀ udarne površine nastavkov | 80 mm | 80 mm |
Dolžina ročaja | 400 mm | 400 mm |
Vrsta izdelka | Kladiva | Kladiva |