{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina glave z nastavki | 175 mm | |
⌀ udarne površine nastavkov | 80 mm | |
Dolžina ročaja | 400 mm | |
Celotna dolžina | 500 mm | |
Masa brez nastavkov | 1.895 g | |
Barva | črna | |
brez odboja | Da | |
Možnost kombiniranja nastavkov | Da | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 752500 80G | |
EAN/GTIN | 4045197992291 | |
Številka proizvajalca | 752500 80G |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mehko kladivo z gumijastimi nastavki 80G mm
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
77,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
112,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | črna | naravna |
Celotna dolžina | 500 | 500 |
Dolžina glave z nastavki | 175 | 175 |
⌀ udarne površine nastavkov | 80 | 80 |
Dolžina ročaja | 400 | 400 |
Vrsta izdelka | Kladiva | Kladiva |