{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina glave z nastavki | 138 mm | |
⌀ udarne površine nastavkov | 50 mm | |
Dolžina ročaja | 310 mm | |
Celotna dolžina | 380 mm | |
Masa brez nastavkov | 785 g | |
Barva | črna | |
brez odboja | Da | |
Možnost kombiniranja nastavkov | Da | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 752500 50G | |
EAN/GTIN | 4045197977403 | |
Številka proizvajalca | 752500 50G |