{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina glave z nastavki | 149 mm | |
⌀ udarne površine nastavkov | 60 mm | |
Dolžina ročaja | 335 mm | |
Celotna dolžina | 410 mm | |
Masa brez nastavkov | 940 g | |
Barva | črna | |
brez odboja | Da | |
Možnost kombiniranja nastavkov | Da | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 752500 60G | |
EAN/GTIN | 4045197977410 | |
Številka proizvajalca | 752500 60G |