{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina glave z nastavki | 92 mm | |
⌀ udarne površine nastavkov | 30 mm | |
Dolžina ročaja | 260 mm | |
Celotna dolžina | 300 mm | |
Masa brez nastavkov | 228 g | |
Barva | rdeča | |
brez odboja | Da | |
Možnost kombiniranja nastavkov | Da | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 752510 30G | |
EAN/GTIN | 4045197976390 | |
Številka proizvajalca | 752510 30G |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Mehko kladivo z nastavki iz umetne mase 30G mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
20,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
23,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
20,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | rdeča | naravna | črna |
Celotna dolžina | 300 | 300 | 300 |
Dolžina glave z nastavki | 92 | 92 | 92 |
⌀ udarne površine nastavkov | 30 | 30 | 30 |
Dolžina ročaja | 260 | 260 | 260 |
Vrsta izdelka | Kladiva | Kladiva | Kladiva |