{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | SIMPLEX | |
Serija | Mehko kladivo SIMPLEX | |
Dolžina glave z nastavki | 145 mm | |
⌀ udarne površine nastavkov | 60 mm | |
Dolžina ročaja | 340 mm | |
Celotna dolžina | 405 mm | |
Masa | 1,95 kg | |
Material ohišja | Jeklena litina | |
Za material | Mehka kovina, trda | |
Material ročaja | Les | |
Barva | srebrna | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 753200 60G | |
EAN/GTIN | 4030618300304 | |
Številka proizvajalca | 3009.060 |