{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 27 mm | |
Dolžina ključa L | 386 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 12 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 18 mm | |
Položaj obroča | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614900 27 | |
EAN/GTIN | 4045197442185 | |
Številka proizvajalca | 614900 27 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Obročno viličasti ključ, dolga izvedba, Zev ključa: 27mm
po ponudbi
Na zalogi
307 kosov na zalogi
14,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
4,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
499 kosov na zalogi
19,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površina | kromirani | nikelj kromirani | nikelj kromirano |
Položaj obroča | 15 stopinj | 15 stopinj | 10 stopinj |
Zev ključa | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Chrome-Alloy-Steel | Chrome-Alloy-Steel |
maksimalna višina obroča h2 maks | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |