{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 27 mm | |
Dolžina ključa L | 385 mm | |
maksimalna višina zeva h1 | 12 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 18 mm | |
Položaj obroča | 10 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | nikelj kromirano | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
Obroč globoko zavit | Da | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614600 27 | |
EAN/GTIN | 4062406220754 | |
Številka proizvajalca | 614600 27 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Obročno viličasti ključ, dolga izvedba 27 mm
po ponudbi
Na zalogi
520 kosov na zalogi
19,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
16,35 €
4,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
368 kosov na zalogi
14,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površina | nikelj kromirano | nikelj kromirani | kromirani |
Položaj obroča | 10 stopinj | 15 stopinj | 15 stopinj |
Zev ključa | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični | metrični |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo |
maksimalna višina obroča h2 maks | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |